| |
|
| Artikel-Nr.: 183-62312800K Herst.-Nr.: 62312800K EAN/GTIN: 4067201357353 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Griff: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet schwarz, strukturmatt. Schraube: Edelstahl 1.4305 (V2A). Merkmale: Keine Beschädigung der Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, absolut präzise Bohrungen. Der ausrastbare, verstellbare Klemmhebel ermöglicht die schnelle und werkzeuglose Neupositionierung. Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm. Temperaturbeständig bis +90°C.
Weitere Informationen: | | Material: | Stahl (C45) | Oberfläche: | Brüniert | Innendurchmesser [d1]: | 28 [mm] | Außendurchmesser [d2]: | 48 [mm] | Breite [b]: | 15 [mm] | Hebellänge bis zur Achsmitte [l1]: | 45 [mm] | Länge nach der Montage [l2]: | 45,3 [mm] | Gewindegröße x Länge [d3]: | M 6 x 16 [mm] | Durchmesser Klemmhebel [d4]: | 13 [mm] | Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf [R]: | 105 [mm] | Gewicht: | 168 [g] |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spannring, single split |
| | |
| |