Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62314200K Klemmring Bohr. 42mm brüniert mit Hebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62314200K
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62314200K
EAN/GTIN:
     4067201357254
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschlitzter Klemmring
Klemmring
geschlitzter klemmring

Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Griff: Zink-Druckguss, kunststoffbeschichtet schwarz, strukturmatt. Schraube: Edelstahl 1.4305 (V2A).

Merkmale: Keine Beschädigung der Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, absolut präzise Bohrungen.
Der ausrastbare, verstellbare Klemmhebel ermöglicht die schnelle und werkzeuglose Neupositionierung.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm. Temperaturbeständig bis +90°C.


Weitere Informationen:
d1:
42 mm
d2:
73 mm
b:
19 mm
l1:
78 mm
l2:
67,8 mm
d3:
M8 x 25 mm
d4:
21 mm
Rmax.:
167 mm
Gewicht:
532 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,23*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,36*
€ 23,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
62314200
ab € 9,25*
Zubehör
Mädler
66578830
ab € 10,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.