Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62330400 Sinterbronze-Buchse Form J 4 x 7 x 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62330400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62330400
EAN/GTIN:
     4067201119753
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sinter-Gleitlager
Zylinderbuchse
zylinderbuchse 4x7
zylinderbuchse


Werkstoff: Sinterbronze ähnlich SINT A50.



Selbstschmierend,ölgetränkt, einbaufertig gepresst und kalibriert. Nach
dem Einpressen in ein starres Lagergehäuse mit Aufnahmebohrung



H7 weisen diese Lager eine Bohrung H7 auf, bei d1 >, 70 mm eine Bohrung
H8. Kanten unter 45 ° abgeschrägt, nach Wahl des Herstellers.
Koaxialitätstoleranz IT9, bei d1 >, 50 mm: Toleranz IT10. Bei Buchsen aus
Sintermetall kann wegen des porösen Gefüges keine Rautiefenangabe nach
DIN 3141 (Vornorm) gemacht werden. Technische Daten:
Flächenpressung: max. 35 N/mm², , abhängig von Gleitgeschwindigkeit und
Durchmesser. Temperaturbereich: -20°C bis +120°C.

Weitere Informationen:
d1:
4 mm
d2:
7 mm
b1:
4 mm
Gewicht:
0,7 g
Weitere Suchbegriffe: zylinderbuchse sinterbronze, DIN part, ISO 4379, Sinterbronzebuchse, Sinterbuchse, DIN-Teil, Messingbuchse, Sinterbronzebuchsen, Messingbuchsen, DIN 1850, Buchse, Gleitlager, DIN 4379, DIN4379, sintered bush, Sinterbronze, bronze bush, Sinterbuchsen, ISO4379, Buchsen, DIN1850
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
15663
1
€ 10,00*
ab € 0,37*
€ 1,27*
11 Tage
unbekannt
50
€ 4,90*
ab € 0,69*
€ 1,77*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.