Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62336505 Sinterbronze-Buchse Form J 30 x38 x 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62336505
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62336505
EAN/GTIN:
     4067201120872
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sinter-Gleitlager
Zylinderbuchse
zylinderbuchse


Werkstoff: Sinterbronze ähnlich SINT A50.



Selbstschmierend,ölgetränkt, einbaufertig gepresst und kalibriert. Nach
dem Einpressen in ein starres Lagergehäuse mit Aufnahmebohrung



H7 weisen diese Lager eine Bohrung H7 auf, bei d1 >, 70 mm eine Bohrung
H8. Kanten unter 45 ° abgeschrägt, nach Wahl des Herstellers.
Koaxialitätstoleranz IT9, bei d1 >, 50 mm: Toleranz IT10. Bei Buchsen aus
Sintermetall kann wegen des porösen Gefüges keine Rautiefenangabe nach
DIN 3141 (Vornorm) gemacht werden. Technische Daten:
Flächenpressung: max. 35 N/mm², , abhängig von Gleitgeschwindigkeit und
Durchmesser. Temperaturbereich: -20°C bis +120°C.

Weitere Informationen:
Material:
Sinterbronze
Oberfläche:
Ölgetränkt
Innendurchmesser [d1]:
30 [mm]
Außendurchmesser [d2]:
38 [mm]
Länge [b1]:
40 [mm]
Gewicht:
114,4 [g]
Weitere Suchbegriffe: DIN-Teil, Sinterbronzebuchse, DIN1850, bronze bush, Buchsen, sintered bush, DIN4379, DIN part, ISO4379, DIN 1850, Sinterbronzebuchsen, Messingbuchse, ISO 4379, DIN 4379, Sinterbuchsen, Buchse, Gleitlager, Messingbuchsen, Sinterbronze, Sinterbuchse
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
119
1
€ 10,00*
ab € 6,72*
€ 17,93*
11 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 14,69*
€ 33,56*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,88*
€ 14,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.