Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62338200 Sinterbronze-Buchse Form J 55 x65 x 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62338200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62338200
EAN/GTIN:
     4067201292067
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sinter-Gleitlager
Zylinderbuchse
zylinderbuchse sinterbronze
zylinderbuchse


Werkstoff: Sinterbronze ähnlich SINT A50.



Selbstschmierend,ölgetränkt, einbaufertig gepresst und kalibriert. Nach
dem Einpressen in ein starres Lagergehäuse mit Aufnahmebohrung



H7 weisen diese Lager eine Bohrung H7 auf, bei d1 >, 70 mm eine Bohrung
H8. Kanten unter 45 ° abgeschrägt, nach Wahl des Herstellers.
Koaxialitätstoleranz IT9, bei d1 >, 50 mm: Toleranz IT10. Bei Buchsen aus
Sintermetall kann wegen des porösen Gefüges keine Rautiefenangabe nach
DIN 3141 (Vornorm) gemacht werden. Technische Daten:
Flächenpressung: max. 35 N/mm², , abhängig von Gleitgeschwindigkeit und
Durchmesser. Temperaturbereich: -20°C bis +120°C.

Weitere Informationen:
d1:
55 mm
d2:
65 mm
b1:
40 mm
Gewicht:
247 g
Weitere Suchbegriffe: zylinderbuchse 55x60x10, Messingbuchse, Sinterbronzebuchsen, DIN1850, DIN 4379, Sinterbronze, DIN-Teil, Gleitlager, ISO4379, Messingbuchsen, Buchse, DIN part, Sinterbuchse, ISO 4379, Buchsen, Sinterbronzebuchse, sintered bush, Sinterbuchsen, DIN 1850, DIN4379, bronze bush
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,91*
€ 29,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,51*
€ 22,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.