Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62338202 Sinterbronze-Buchse Form J 55 x65 x 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62338202
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62338202
EAN/GTIN:
     4067201292074
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sinter-Gleitlager
Zylinderbuchse
zylinderbuchse


Werkstoff: Sinterbronze ähnlich SINT A50.



Selbstschmierend,ölgetränkt, einbaufertig gepresst und kalibriert. Nach
dem Einpressen in ein starres Lagergehäuse mit Aufnahmebohrung



H7 weisen diese Lager eine Bohrung H7 auf, bei d1 >, 70 mm eine Bohrung
H8. Kanten unter 45 ° abgeschrägt, nach Wahl des Herstellers.
Koaxialitätstoleranz IT9, bei d1 >, 50 mm: Toleranz IT10. Bei Buchsen aus
Sintermetall kann wegen des porösen Gefüges keine Rautiefenangabe nach
DIN 3141 (Vornorm) gemacht werden. Technische Daten:
Flächenpressung: max. 35 N/mm², , abhängig von Gleitgeschwindigkeit und
Durchmesser. Temperaturbereich: -20°C bis +120°C.

Weitere Informationen:
d1:
55 mm
d2:
65 mm
b1:
55 mm
Gewicht:
349 g
Weitere Suchbegriffe: Gleitlager, sintered bush, Sinterbuchsen, Messingbuchse, Sinterbuchse, Messingbuchsen, Sinterbronze, ISO 4379, Sinterbronzebuchse, DIN 4379, DIN4379, DIN-Teil, DIN part, DIN1850, DIN 1850, Buchsen, bronze bush, ISO4379, Buchse, Sinterbronzebuchsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.