Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62338204 Sinterbronze-Buchse Form J 55 x65 x 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62338204
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62338204
EAN/GTIN:
     4067201292081
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sinter-Gleitlager
Zylinderbuchse
zylinderbuchse


Werkstoff: Sinterbronze ähnlich SINT A50.



Selbstschmierend,ölgetränkt, einbaufertig gepresst und kalibriert. Nach
dem Einpressen in ein starres Lagergehäuse mit Aufnahmebohrung



H7 weisen diese Lager eine Bohrung H7 auf, bei d1 >, 70 mm eine Bohrung
H8. Kanten unter 45 ° abgeschrägt, nach Wahl des Herstellers.
Koaxialitätstoleranz IT9, bei d1 >, 50 mm: Toleranz IT10. Bei Buchsen aus
Sintermetall kann wegen des porösen Gefüges keine Rautiefenangabe nach
DIN 3141 (Vornorm) gemacht werden. Technische Daten:
Flächenpressung: max. 35 N/mm², , abhängig von Gleitgeschwindigkeit und
Durchmesser. Temperaturbereich: -20°C bis +120°C.

Weitere Informationen:
d1:
55 mm
d2:
65 mm
b1:
70 mm
Gewicht:
444 g
Weitere Suchbegriffe: DIN part, Sinterbuchsen, DIN-Teil, bronze bush, Sinterbronze, ISO4379, Buchsen, DIN1850, DIN4379, Messingbuchsen, ISO 4379, Buchse, sintered bush, Sinterbronzebuchse, DIN 1850, Sinterbuchse, Messingbuchse, Gleitlager, DIN 4379, Sinterbronzebuchsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.