| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-62338300 Herst.-Nr.: 62338300 EAN/GTIN: 4067201292128 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Sinterbronze ähnlich SINT A50. Selbstschmierend,ölgetränkt, einbaufertig gepresst und kalibriert. Nach dem Einpressen in ein starres Lagergehäuse mit Aufnahmebohrung H7 weisen diese Lager eine Bohrung H7 auf, bei d1 >, 70 mm eine Bohrung H8. Kanten unter 45 ° abgeschrägt, nach Wahl des Herstellers. Koaxialitätstoleranz IT9, bei d1 >, 50 mm: Toleranz IT10. Bei Buchsen aus Sintermetall kann wegen des porösen Gefüges keine Rautiefenangabe nach DIN 3141 (Vornorm) gemacht werden. Technische Daten: Flächenpressung: max. 35 N/mm², , abhängig von Gleitgeschwindigkeit und Durchmesser. Temperaturbereich: -20°C bis +120°C.
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | d1: | 60 mm | d2: | 70 mm | b1: | 50 mm | Gewicht: | 344 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: zylinderbuchse 60x65x70, Sinterbuchse, Buchse, Buchsen, Messingbuchse, DIN 4379, DIN-Teil, Sinterbuchsen, Sinterbronze, DIN1850, Sinterbronzebuchsen, Sinterbronzebuchse, DIN 1850, sintered bush, bronze bush, Messingbuchsen, DIN part, DIN4379, Gleitlager, ISO4379, ISO 4379 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |