Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62338304 Sinterbronze-Buchse Form J 60 x70 x 90


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62338304
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62338304
EAN/GTIN:
     4067201292159
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sinter-Gleitlager
Zylinderbuchse
zylinderbuchse sinterbronze
zylinderbuchse


Werkstoff: Sinterbronze ähnlich SINT A50.



Selbstschmierend,ölgetränkt, einbaufertig gepresst und kalibriert. Nach
dem Einpressen in ein starres Lagergehäuse mit Aufnahmebohrung



H7 weisen diese Lager eine Bohrung H7 auf, bei d1 >, 70 mm eine Bohrung
H8. Kanten unter 45 ° abgeschrägt, nach Wahl des Herstellers.
Koaxialitätstoleranz IT9, bei d1 >, 50 mm: Toleranz IT10. Bei Buchsen aus
Sintermetall kann wegen des porösen Gefüges keine Rautiefenangabe nach
DIN 3141 (Vornorm) gemacht werden. Technische Daten:
Flächenpressung: max. 35 N/mm², , abhängig von Gleitgeschwindigkeit und
Durchmesser. Temperaturbereich: -20°C bis +120°C.

Weitere Informationen:
d1:
60 mm
d2:
70 mm
b1:
90 mm
Gewicht:
603 g
Weitere Suchbegriffe: zylinderbuchse 60x65x70, Sinterbuchse, sintered bush, Messingbuchsen, ISO 4379, bronze bush, Gleitlager, DIN-Teil, DIN1850, DIN part, Buchse, Sinterbuchsen, DIN 1850, Messingbuchse, DIN 4379, Sinterbronzebuchsen, Buchsen, ISO4379, Sinterbronzebuchse, Sinterbronze, DIN4379
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,74*
€ 85,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,14*
€ 75,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,65*
€ 61,46
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,39*
€ 61,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 33,69*
€ 40,09
pro Stück
ab 250 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.