Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62338402 Sinterbronze-Buchse Form J 60 x72 x 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62338402
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62338402
EAN/GTIN:
     4067201292203
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sinter-Gleitlager
Zylinderbuchse
zylinderbuchse sinterbronze
zylinderbuchse


Werkstoff: Sinterbronze ähnlich SINT A50.



Selbstschmierend,ölgetränkt, einbaufertig gepresst und kalibriert. Nach
dem Einpressen in ein starres Lagergehäuse mit Aufnahmebohrung



H7 weisen diese Lager eine Bohrung H7 auf, bei d1 >, 70 mm eine Bohrung
H8. Kanten unter 45 ° abgeschrägt, nach Wahl des Herstellers.
Koaxialitätstoleranz IT9, bei d1 >, 50 mm: Toleranz IT10. Bei Buchsen aus
Sintermetall kann wegen des porösen Gefüges keine Rautiefenangabe nach
DIN 3141 (Vornorm) gemacht werden. Technische Daten:
Flächenpressung: max. 35 N/mm², , abhängig von Gleitgeschwindigkeit und
Durchmesser. Temperaturbereich: -20°C bis +120°C.

Weitere Informationen:
d1:
60 mm
d2:
72 mm
b1:
60 mm
Gewicht:
501 g
Weitere Suchbegriffe: zylinderbuchse 60x65x70, DIN4379, Sinterbronzebuchsen, sintered bush, DIN1850, Sinterbronzebuchse, DIN-Teil, Buchsen, Sinterbuchse, DIN 4379, DIN part, ISO4379, Gleitlager, Sinterbuchsen, ISO 4379, Messingbuchsen, DIN 1850, Messingbuchse, Sinterbronze, bronze bush, Buchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,52*
€ 32,75
pro Stück
ab 250 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.