Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62338404 Sinterbronze-Buchse Form J 60 x72 x 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62338404
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62338404
EAN/GTIN:
     4067201292210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sinter-Gleitlager
Zylinderbuchse
zylinderbuchse


Werkstoff: Sinterbronze ähnlich SINT A50.



Selbstschmierend,ölgetränkt, einbaufertig gepresst und kalibriert. Nach
dem Einpressen in ein starres Lagergehäuse mit Aufnahmebohrung



H7 weisen diese Lager eine Bohrung H7 auf, bei d1 >, 70 mm eine Bohrung
H8. Kanten unter 45 ° abgeschrägt, nach Wahl des Herstellers.
Koaxialitätstoleranz IT9, bei d1 >, 50 mm: Toleranz IT10. Bei Buchsen aus
Sintermetall kann wegen des porösen Gefüges keine Rautiefenangabe nach
DIN 3141 (Vornorm) gemacht werden. Technische Daten:
Flächenpressung: max. 35 N/mm², , abhängig von Gleitgeschwindigkeit und
Durchmesser. Temperaturbereich: -20°C bis +120°C.

Weitere Informationen:
d1:
60 mm
d2:
72 mm
b1:
70 mm
Gewicht:
585 g
Weitere Suchbegriffe: DIN 1850, Gleitlager, Messingbuchse, ISO4379, Messingbuchsen, DIN part, bronze bush, Buchsen, DIN-Teil, Sinterbronze, sintered bush, Sinterbronzebuchsen, Sinterbuchsen, ISO 4379, Sinterbronzebuchse, DIN 4379, DIN1850, Sinterbuchse, Buchse, DIN4379
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,79*
€ 71,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,92*
€ 58,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,67*
€ 57,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 250 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.