Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62338600 Sinterbronze-Buchse Form J 63 x70 x 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62338600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62338600
EAN/GTIN:
     4067201292272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sinter-Gleitlager
Zylinderbuchse
zylinderbuchse sinterbronze
zylinderbuchse


Werkstoff: Sinterbronze ähnlich SINT A50.



Selbstschmierend,ölgetränkt, einbaufertig gepresst und kalibriert. Nach
dem Einpressen in ein starres Lagergehäuse mit Aufnahmebohrung



H7 weisen diese Lager eine Bohrung H7 auf, bei d1 >, 70 mm eine Bohrung
H8. Kanten unter 45 ° abgeschrägt, nach Wahl des Herstellers.
Koaxialitätstoleranz IT9, bei d1 >, 50 mm: Toleranz IT10. Bei Buchsen aus
Sintermetall kann wegen des porösen Gefüges keine Rautiefenangabe nach
DIN 3141 (Vornorm) gemacht werden. Technische Daten:
Flächenpressung: max. 35 N/mm², , abhängig von Gleitgeschwindigkeit und
Durchmesser. Temperaturbereich: -20°C bis +120°C.

Weitere Informationen:
d1:
63 mm
d2:
70 mm
b1:
40 mm
Gewicht:
192 g
Weitere Suchbegriffe: DIN1850, Buchse, Sinterbronzebuchse, DIN part, DIN-Teil, ISO4379, Gleitlager, Buchsen, DIN4379, Sinterbronze, Messingbuchse, Sinterbuchsen, ISO 4379, sintered bush, Sinterbronzebuchsen, DIN 4379, bronze bush, Sinterbuchse, DIN 1850, Messingbuchsen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,75*
€ 25,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.