Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62338602 Sinterbronze-Buchse Form J 63 x70 x 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62338602
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62338602
EAN/GTIN:
     4067201292289
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sinter-Gleitlager
Zylinderbuchse
zylinderbuchse sinterbronze
zylinderbuchse


Werkstoff: Sinterbronze ähnlich SINT A50.



Selbstschmierend,ölgetränkt, einbaufertig gepresst und kalibriert. Nach
dem Einpressen in ein starres Lagergehäuse mit Aufnahmebohrung



H7 weisen diese Lager eine Bohrung H7 auf, bei d1 >, 70 mm eine Bohrung
H8. Kanten unter 45 ° abgeschrägt, nach Wahl des Herstellers.
Koaxialitätstoleranz IT9, bei d1 >, 50 mm: Toleranz IT10. Bei Buchsen aus
Sintermetall kann wegen des porösen Gefüges keine Rautiefenangabe nach
DIN 3141 (Vornorm) gemacht werden. Technische Daten:
Flächenpressung: max. 35 N/mm², , abhängig von Gleitgeschwindigkeit und
Durchmesser. Temperaturbereich: -20°C bis +120°C.

Weitere Informationen:
d1:
63 mm
d2:
70 mm
b1:
50 mm
Gewicht:
240 g
Weitere Suchbegriffe: Sinterbronze, bronze bush, Sinterbuchsen, DIN1850, ISO4379, sintered bush, DIN 4379, ISO 4379, DIN part, Buchsen, DIN4379, Sinterbronzebuchse, Messingbuchsen, Messingbuchse, Buchse, DIN-Teil, Gleitlager, DIN 1850, Sinterbronzebuchsen, Sinterbuchse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.