Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62338800 Sinterbronze-Buchse Form J 80 x100 x 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62338800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62338800
EAN/GTIN:
     4067201292319
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sinter-Gleitlager
Zylinderbuchse
zylinderbuchse


Werkstoff: Sinterbronze ähnlich SINT A50.



Selbstschmierend,ölgetränkt, einbaufertig gepresst und kalibriert. Nach
dem Einpressen in ein starres Lagergehäuse mit Aufnahmebohrung



H7 weisen diese Lager eine Bohrung H7 auf, bei d1 >, 70 mm eine Bohrung
H8. Kanten unter 45 ° abgeschrägt, nach Wahl des Herstellers.
Koaxialitätstoleranz IT9, bei d1 >, 50 mm: Toleranz IT10. Bei Buchsen aus
Sintermetall kann wegen des porösen Gefüges keine Rautiefenangabe nach
DIN 3141 (Vornorm) gemacht werden. Technische Daten:
Flächenpressung: max. 35 N/mm², , abhängig von Gleitgeschwindigkeit und
Durchmesser. Temperaturbereich: -20°C bis +120°C.

Weitere Informationen:
Material:
Sinterbronze
Oberfläche:
Ölgetränkt
Innendurchmesser [d1]:
80 G8 [mm]
Außendurchmesser [d2]:
100 s8 [mm]
Länge [b1]:
80 [mm]
Gewicht:
1516 [g]
Weitere Suchbegriffe: Sinterbronze, DIN4379, ISO4379, Buchsen, DIN 4379, Sinterbronzebuchse, Sinterbronzebuchsen, DIN 1850, Gleitlager, DIN-Teil, sintered bush, DIN1850, ISO 4379, Messingbuchsen, DIN part, Buchse, Messingbuchse, Sinterbuchsen, Sinterbuchse, bronze bush
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,89*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,64*
€ 214,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,81*
€ 208,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,62*
€ 149,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 122,89*
€ 146,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.