Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62338900 Sinterbronze-Buchse Form J 100 x120 x 80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62338900
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62338900
EAN/GTIN:
     4067201291688
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Sinter-Gleitlager
Zylinderbuchse
zylinderbuchsen 8x20
zylinderbuchse


Werkstoff: Sinterbronze ähnlich SINT A50.



Selbstschmierend,ölgetränkt, einbaufertig gepresst und kalibriert. Nach
dem Einpressen in ein starres Lagergehäuse mit Aufnahmebohrung



H7 weisen diese Lager eine Bohrung H7 auf, bei d1 >, 70 mm eine Bohrung
H8. Kanten unter 45 ° abgeschrägt, nach Wahl des Herstellers.
Koaxialitätstoleranz IT9, bei d1 >, 50 mm: Toleranz IT10. Bei Buchsen aus
Sintermetall kann wegen des porösen Gefüges keine Rautiefenangabe nach
DIN 3141 (Vornorm) gemacht werden. Technische Daten:
Flächenpressung: max. 35 N/mm², , abhängig von Gleitgeschwindigkeit und
Durchmesser. Temperaturbereich: -20°C bis +120°C.

Weitere Informationen:
d1:
100 G8 mm
d2:
120 s8 mm
b1:
80 mm
Gewicht:
1853 g
Weitere Suchbegriffe: zylinderbuchse sinterbronze, Messingbuchse, Gleitlager, DIN4379, Buchse, DIN 1850, Buchsen, Sinterbronze, DIN 4379, ISO 4379, Sinterbronzebuchse, DIN1850, bronze bush, Sinterbronzebuchsen, ISO4379, Sinterbuchsen, Sinterbuchse, DIN-Teil, Messingbuchsen, sintered bush, DIN part
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,75*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,12*
€ 261,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,02*
€ 253,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,07*
€ 182,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 149,75*
€ 178,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.