Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62339547 Welle - Sinterbronze 52 x 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62339547
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62339547
EAN/GTIN:
     4067201125747
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbzeug
bronze shaft
Lagerbronze
Sinterbuchsen


Vollmaterial aus Sinterbronze zur weiteren Bearbeitung zu Gleitlagern.
Nach der mechanischen Bearbeitung sollte das Werkstück mit Schmierstoff
getränkt werden. Die Angaben für Außendurchmesser und Länge sind die
Mindestabmessungen. Die Teile können mit Übermaß geliefert werden. Technische
Daten:
Flächenpressung: max. 35 N/mm², , abhängig von
Gleitgeschwindigkeit und Durchmesser. Temperaturbereich: -20°C bis
+120°C.

Weitere Informationen:
D:
52 +/- 1 mm
L min.:
60 mm
Gewicht:
0,82 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 44,74*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,39*
€ 81,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,83*
€ 65,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,73*
€ 57,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.