Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62341600GA Klemmring Stahl Bohr. 16mm Ausf. GA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62341600GA
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62341600GA
EAN/GTIN:
     4067201262671
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geteilter Klemmring
Klemmring
geteilte klemmringe stahl
geteilter klemmring

Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schraube Stahl 12.9.

Ausführung GA: Mit zwei axialen Befestigungs-Gewindebohrungen.

Das Gewinde der Klemmschraube DIN 912 ist mit einer Polyamidschicht überzogen.
Breitentoleranz b: +0,08 mm / -0,25 mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte,
einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen.

Vorteile: Die schwarze Oxydschicht auf den Klemmringen aus Stahl ist Teil der gesamten Leistungsfähigkeit. Sie verbessert
die Haltekräfte, vermindert effektiv Rutschen auf den Wellen, vermindert Stick-Slip-Effekt und sorgt für die Einhaltung der
Auslegung der Schraubendrehmomente. Zusätzlich dient diese Oxydschicht als Korrosionsschutz.


Weitere Informationen:
Ø d1:
16 mm
Ø d2:
38 mm
Ø Rmax.:
39,4 mm
b:
13 mm
Schrauben DIN 912:
M5 x 16 Schrauben<BR/> DIN 9
m:
27 mm
G:
M5 mm
Gewicht:
85 g
Weitere Suchbegriffe: Klemmring geteilt GA Befestigungsgewinde collar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,74*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,66*
€ 10,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,42*
€ 10,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.