| |
|
| Artikel-Nr.: 183-6234317500 Herst.-Nr.: 6234317500 EAN/GTIN: 4067201330455 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl C45 brüniert, Schraube Stahl 12.9. Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrung in Zollgröße. Die Gewinde der metrischen Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C. Vorteile: Die schwarze Oxydschicht auf den Klemmringen aus Stahl ist Teil der gesamten Leistungsfähigkeit. Sie verbessert die Haltekräfte, vermindert effektiv Rutschen auf den Wellen, vermindert Stick-Slip-Effekt und sorgt für die Einhaltung der Auslegung der Schraubendrehmomente. Zusätzlich dient diese Oxydschicht als Korrosionsschutz. Weitere Informationen: | | d1: | 1,25 Zoll | 1 1/4“ Bruch | 31,75 mm | d2: | 54 mm | Rmax.: | 58,6 mm | b: | 15 mm | Schraube: | M6 x 18 DIN912 | Gewicht: | 156 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |