| |
|
| Artikel-Nr.: 183-62347500 Herst.-Nr.: 62347500 EAN/GTIN: 4067201117728 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schrauben Stahl 12.9. Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.
Vorteile Die schwarze Oxydschicht auf den Klemmringen aus Stahl ist Teil der gesamten Leistungsfähigkeit. Sie verbessert die Haltekräfte, vermindert effektiv Rutschen auf den Wellen, vermindert Stick-Slip-Effekt und sorgt für die Einhaltung der Auslegung der Schraubendrehmomente. Zusätzlich dient diese Oxydschicht als Korrosionsschutz.
Weitere Informationen: | | d1: | 75 mm | d2: | 103 mm | b: | 19 mm | R: | 109,1 mm | Schrauben: | M8 x 25 DIN 912 | Gewicht: | 525 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mädler geteilter klemmring, Klemmringe, collars, Stellringe, collar, geteilte, geteilt, Stellring, split double |
| | |
| |