|  |
 |
| Artikel-Nr.: 183-62353300 Herst.-Nr.: 62353300 EAN/GTIN: 4067201120223 |
| | |
|
|  |  |
 | Werkstoff: Sinterbronze ähnlich SINT A50. Selbstschmierend,ölgetränkt, einbaufertig gepresst und kalibriert. Kanten unter 45 ° abgeschrägt, nach Wahl des Herstellers. Die Koaxialitätstoleranz ist auf d2 bezogen. Bei Buchsen aus Sintermetall kann wegen des porösen Gefüges keine Rautiefenangabe nach DIN 3141 (Vornorm) gemacht werden. Technische Daten: Flächenpressung: max. 35 N/mm²
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: ISO 4379, DIN 4379, Buchse, Sinterbronzebuchsen, DIN-Teil, Messingbuchse, Sinterbuchsen, sintered bush, Buchsen, DIN 1850, Sinterbuchse, Sinterbronze, DIN1850, Gleitlager, Sinterbronzebuchse, DIN part, Messingbuchsen, bronze bush, DIN4379, ISO4379 |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 183 | |  | | 1 |  | € 18,00* | ab € 1,83* | € 6,13* |  |  |  |  | | 6 Tage |  | | 3 |  | € 4,90* | ab € 4,94* | € 9,68* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 183 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 183 |  | Versand: Lager 183 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,00* |  | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|