| |
|
| Artikel-Nr.: 183-62360500 Herst.-Nr.: 62360500 EAN/GTIN: 4067201140399 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schrauben Stahl 12.9.
Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C. Metrisches ISO-Standardgewinde (Reihe 1). Weitere Informationen: | | Gewinde G: | M 5 Gewinde<BR/> G | Steigung: | 0,8 mm | Ø d2: | 16 mm | Ø Rmax.: | 20,7 Ø R<sub>max.</sub> | b: | 9 mm | Schrauben DIN 912: | M3 x 8 Schrauben<BR/> DIN 9 | Gewicht: | 11 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 605, Senkkopfschraube DIN 605, Senkschraube DIN 605, Geschlitzter Klemmring, Geschlitzter Klemmring mit Gewinde, Gewindeklemmring, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Klemmring, geschlitzter klemmring, collar, geschlitzt, Stellringe, Gewinde, slotted, thread, Stellring, Klemmringe, geschlitzte, collars |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 183 | | | | 1 | | € 10,00* | ab € 2,40* | € 4,48* | | | | | | 11 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 4,40* | € 13,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 183 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 183 | | Versand: Lager 183 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 10,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|