Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62361600 Gewinde-Klemmring M 16 x 2,00


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62361600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62361600
EAN/GTIN:
     4067201119517
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschlitzter Klemmring mit Gewinde
Gewindeklemmring
Klemmring
klemmring

Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schrauben Stahl 12.9.

Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Metrisches ISO-Standardgewinde (Reihe 1).

Weitere Informationen:
Material:
Stahl (C45)
Oberfläche:
Brüniert
Gewindegröße [G]:
M 16
Steigung:
2,0 [mm]
Außendurchmesser [d2]:
34 [mm]
[Rmax.]:
39,4 [mm]
Breite [b]:
13 [mm]
Schrauben DIN 912:
M 5 x 14
Gewicht:
63 [g]
Weitere Suchbegriffe: collars, geschlitzte, Stellringe, Klemmringe, geschlitzt, slotted, thread, collar, Stellring, Gewinde
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
325
1
€ 10,00*
ab € 3,26*
€ 6,14*
10 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,61*
€ 16,32*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
62399616
ab € 9,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.