Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62367450 Klemmring Alu elox. geteilt Bohr. 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62367450
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62367450
EAN/GTIN:
     4067201239260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geteilter Klemmring
Klemmring
geteilte klemmringe aluminium
geteilter klemmring


Werkstoff: Aluminium eloxiert. Schrauben Edelstahl A2-70.



Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als
Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache
Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN
912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm
-0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Weitere Informationen:
d1:
50 mm
d2:
78 mm
b:
19 mm
R:
84,2 mm
Schrauben:
M8 x 25 DIN 912
Gewicht:
133 g
Weitere Suchbegriffe: mädler geteilter klemmring, collars, Geteilter Stellring Geteilte Stellringe, collar Klemmring anodised double, split collars, split collar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,82*
€ 42,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,86*
€ 31,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 250 Stück
€ 23,86*
€ 28,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
62366450
ab € 16,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.