Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62388148 Klemmring geschlitzt verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62388148
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62388148
EAN/GTIN:
     4067201243335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschlitzter Klemmring
Klemmring
geschlitzter klemmring mädler
geschlitzter klemmring

Werkstoff: Stahl C45, verzinkt. Schraube Stahl 12.9.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Weitere Informationen:
d1:
48 mm
d2:
78 mm
R:
84,2 mm
b:
19 mm
Schrauben:
M8 x 25 DIN 912
Gewicht:
392 g
Weitere Suchbegriffe: Geschlitzter Stellring Geschlitzte Stellringe, split collars, collar, split collar, zinc plated verzinkt Klemmring single, collars
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 250 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
62314800
ab € 10,64*
Zubehör
Mädler
62399148
ab € 40,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.