Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62388155 Klemmring geschlitzt verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62388155
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62388155
EAN/GTIN:
     4067201238300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschlitzter Klemmring
Klemmring
geschlitzter klemmring

Werkstoff: Stahl C45, verzinkt. Schraube Stahl 12.9.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Weitere Informationen:
Material:
Stahl (C45)
Oberfläche:
Verzinkt
Innendurchmesser [d1]:
55 [mm]
Außendurchmesser [d2]:
82 [mm]
Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf [R]:
88,8 [mm]
Breite [b]:
19 [mm]
Schrauben DIN 912:
M 8 x 25
Gewicht:
380 [g]
Weitere Suchbegriffe: collar, Geschlitzter Stellring Geschlitzte Stellringe, collars, split collar, split collars, zinc plated verzinkt Klemmring single
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 250 Stück
€ 13,60*
€ 16,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Mädler
62315000
ab € 10,98*
Sonstiges
Mädler
62399150
ab € 38,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.