Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62390400 Gewindeklemmring geteilt M4 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62390400
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62390400
EAN/GTIN:
     4067201263906
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschlitzter Klemmring mit Gewinde
Gewindeklemmring


Werkstoff: Stahl C45 brüniert. Schrauben Stahl 12.9.

Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen.

Breitentoleranz b: +0,08mm / -0,25mm
Temperaturbereich: -40°C bis +175°C
Metrisches ISO-Standardgewinde (Reihe 1).

Weitere Informationen:
Material:
Stahl (C45)
Oberfläche:
Brüniert
Gewindegröße [G]:
M 4
Steigung:
0,7 [mm]
Außendurchmesser [d2]:
16 [mm]
[Rmax.]:
20,7 [mm]
Breite [b]:
9 [mm]
Schrauben DIN 912:
M 3 x 8
Gewicht:
10 [g]
Weitere Suchbegriffe: Gewinde-Klemmringe Gewindeklemmringe, double split collar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.