Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62392000 Gewindeklemmring geteilt M20 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62392000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62392000
EAN/GTIN:
     4067201261940
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschlitzter Klemmring mit Gewinde
Gewindeklemmring


Werkstoff: Stahl C45 brüniert. Schrauben Stahl 12.9.

Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen.

Breitentoleranz b: +0,08mm / -0,25mm
Temperaturbereich: -40°C bis +175°C
Metrisches ISO-Standardgewinde (Reihe 1).

Weitere Informationen:
Material:
Stahl (C45)
Oberfläche:
Brüniert
Gewindegröße [G]:
M 20
Steigung:
2,5 [mm]
Außendurchmesser [d2]:
40 [mm]
[Rmax.]:
46,4 [mm]
Breite [b]:
15 [mm]
Schrauben DIN 912:
M 6 x 16
Gewicht:
97 [g]
Weitere Suchbegriffe: Gewinde-Klemmringe Gewindeklemmringe, double split collar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,92*
€ 9,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.