Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6239912540 Klemmring Edelstahl geschlitzt 1"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-6239912540
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     6239912540
EAN/GTIN:
     4067201331308
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschlitzter Klemmring
Klemmring
geschlitzter klemmring mädler
geschlitzter klemmring

Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A), Schraube Edelstahl A2-70.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrung in Zollgröße. Die Gewinde der metrischen Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Weitere Informationen:
d1:
1 Zoll | 1“ Bruch | 25,4 mm
d2:
45 mm
Rmax.:
50,8 mm
b:
15 mm
Schraube:
M6 x 16 DIN912
Gewicht:
114 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,92*
€ 16,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 250 Stück
€ 10,82*
€ 12,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.