Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62399414 Klemmring Edelstahl geteilt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62399414
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62399414
EAN/GTIN:
     4067201137559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geteilter Klemmring
Klemmring
geteilte klemmringe edelstahl
geteilter klemmring


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Schrauben Edelstahl A2-70.



Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als
Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache
Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN
912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm
-0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl (1.4305)
Oberfläche:
Unveredelt
Innendurchmesser [d1]:
14 [mm]
Außendurchmesser [d2]:
30 [mm]
Breite [b]:
11 [mm]
Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf [R]:
33,9 [mm]
Schrauben DIN 912:
M 4 x 12
Gewicht:
43 [g]
Weitere Suchbegriffe: rostfrei, stainless, Geteilter Stellring Geteilte Stellringe, 1.4305, Edelstahl, double split collar Klemmring
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
143
1
€ 10,00*
ab € 7,46*
€ 10,37*
12 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 10,61*
€ 24,06*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,06*
€ 11,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.