|  |
 |
| Artikel-Nr.: 183-62399415 Herst.-Nr.: 62399415 EAN/GTIN: 4067201137566 |
| | |
|
|  |  |
 | Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Schrauben Edelstahl A2-70. Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: rostfrei, double split collar Klemmring, Edelstahl, stainless, Geteilter Stellring Geteilte Stellringe, 1.4305 |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 15 Tage |  | | 100 |  | € 4,90* | ab € 0,135* | € 0,1872* |  |  |  | Lager 183 | |  | | 1 |  | € 18,00* | ab € 8,91* | € 12,37* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 183 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 183 |  | Versand: Lager 183 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,00* |  | ab € 85,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung nicht vorhanden | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|