Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62399500 Klemmring Edelstahl geteilt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62399500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62399500
EAN/GTIN:
     4067201234258
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geteilter Klemmring
Klemmring
geteilte klemmringe edelstahl
geteilter klemmring


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Schrauben Edelstahl A2-70.



Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als
Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache
Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN
912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm
-0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Weitere Informationen:
Material:
Edelstahl (1.4305)
Oberfläche:
Unveredelt
Innendurchmesser [d1]:
100 [mm]
Außendurchmesser [d2]:
140 [mm]
Breite [b]:
32 [mm]
Max. Außendurchmesser über Schraubenkopf [R]:
147,6 [mm]
Schrauben DIN 912:
M 12 x 30
Gewicht:
1890 [g]
Weitere Suchbegriffe: double split collar Klemmring, rostfrei, stainless, 1.4305, Edelstahl, Geteilter Stellring Geteilte Stellringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 86,00*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,79*
€ 149,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,69*
€ 131,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,63*
€ 119,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 95,60*
€ 113,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 88,06*
€ 104,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 86,00*
€ 102,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.