Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62399604 Gewinde-Klemmring RF M 4 x 0,70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62399604
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62399604
EAN/GTIN:
     4067201124306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschlitzter Klemmring
Geschlitzter Klemmring mit Gewinde
Gewindeklemmring
Klemmring

Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Schrauben Edelstahl A2-70.

Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Metrisches ISO-Standardgewinde (Reihe 1).

Weitere Informationen:
Gewinde G:
M 4 Gewinde<BR/> G
Steigung:
0,7 mm
Ø d2:
16 mm
Ø Rmax.:
20,7 mm
b:
9 mm
Schrauben DIN 912:
M3 x 8 Schrauben<BR/> DIN 9
Gewicht:
10 g
Weitere Suchbegriffe: geschlitzter klemmring mädler, geschlitzter klemmring, gewindeklemmring edelstahl, Stellring, Gewinde, slotted, thread, geschlitzte, 1.4305, Edelstahl, rostfrei, stainless, collar, Klemmringe, Stellringe, geschlitzt, collars
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
35
1
€ 10,00*
ab € 6,72*
€ 12,62*
11 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 12,62*
€ 17,44*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,95*
€ 13,03
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,41*
€ 10,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.