Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62399608 Gewinde-Klemmring RF M 8 x 1,25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62399608
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62399608
EAN/GTIN:
     4067201124337
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschlitzter Klemmring
Geschlitzter Klemmring mit Gewinde
Gewindeklemmring
Klemmring

Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Schrauben Edelstahl A2-70.

Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Metrisches ISO-Standardgewinde (Reihe 1).

Weitere Informationen:
Gewinde G:
M 8 Gewinde<BR/> G
Steigung:
1,25 mm
Ø d2:
18 mm
Ø Rmax.:
22,4 mm
b:
9 mm
Schrauben DIN 912:
M3 x 8 Schrauben<BR/> DIN 9
Gewicht:
12 g
Weitere Suchbegriffe: geschlitzter klemmring mädler, geschlitzter klemmring, gewindeklemmring edelstahl, Klemmringe, geschlitzt, rostfrei, slotted, geschlitzte, collars, stainless, collar, Stellring, Stellringe, 1.4305, Gewinde, thread, Edelstahl
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
60
1
€ 10,00*
ab € 7,18*
€ 13,44*
9 Tage
unbekannt
5
€ 4,90*
ab € 13,39*
€ 18,52*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,96*
€ 10,66
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.