Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62399630 Gewinde-Klemmring RF M 30 x 3,50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62399630
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62399630
EAN/GTIN:
     4067201126478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschlitzter Klemmring
Geschlitzter Klemmring mit Gewinde
Gewindeklemmring
Klemmring

Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Schrauben Edelstahl A2-70.

Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Metrisches ISO-Standardgewinde (Reihe 1).

Weitere Informationen:
Gewinde G:
M30 Gewinde<BR/> G
Steigung:
3,5 mm
Ø d2:
54 mm
Ø Rmax.:
58,6 mm
b:
15 mm
Schrauben DIN 912:
M6 x 18 Schrauben<BR/> DIN 9
Gewicht:
163 g
Weitere Suchbegriffe: geschlitzter klemmring mädler, geschlitzter klemmring, gewindeklemmring edelstahl, Stellringe, rostfrei, thread, stainless, collar, geschlitzt, slotted, Edelstahl, Stellring, 1.4305, Klemmringe, collars, Gewinde, geschlitzte
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
130
1
€ 10,00*
ab € 16,34*
€ 28,02*
11 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 26,22*
€ 38,81*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,02*
€ 33,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.