Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62399908 Gewindeklemmring geteilt M8 rostfrei


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62399908
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62399908
EAN/GTIN:
     4067201259787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschlitzter Klemmring mit Gewinde
Gewindeklemmring
Klemmring
gewindeklemmring edelstahl


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Schrauben Edelstahl A2-70.

Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen.

Breitentoleranz b: +0,08mm / -0,25mm
Temperaturbereich: -40°C bis +175°C
Metrisches ISO-Standardgewinde (Reihe 1).

Weitere Informationen:
Gewinde G:
M8 Gewinde<BR/> G
Steigung:
1,25 mm
Ø d2:
18 mm
Ø Rmax.:
22,4 mm
b:
9 mm
Schrauben DIN 912:
M3 x 8 Schrauben<BR/> DIN 9
Gewicht:
12 g
Weitere Suchbegriffe: geschlitzter klemmring mit gewinde, gewindeklemmring m8, stainless, rostfrei Edelstahl, Gewinde-Klemmringe Gewindeklemmringe, double split collar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,30*
€ 11,07
pro Stück
ab 250 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.