Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

624-ZZ-MAE Rillenkugellager 624-ZZ-MAE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-624-ZZ-MAE
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     624-ZZ-MAE
EAN/GTIN:
     4067201183839
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager breite 5mm
din 625


Werkstoff: Wälzlagerstahl. - Standard-Radial-Rillenkugellager,
einreihig, in hoher Qualität. - Gebräuchlichste Bauart. - Für hohe
Drehzahlen geeignet. - Unempfindlich in Betrieb und Wartung. - Wahlweise
mit berührungslosen Deckscheiben ZZ (= 2Z) aus Metall oder mit
berührenden Gummi-Dichtscheiben 2RS. Temperaturbereich:
Schmierstoffbedingt -20°C bis +90°C (kurzzeitig bis +110°C). Andere
Ausführungen und Wälzlager-Arten auf Anfrage.

Weitere Informationen:
d:
4 mm
D:
13 mm
B:
5 mm
Ausführung:
beidseitig Deckscheiben Ausführung
Tragzahl dyn. C:
1,30 kN
Tragzahl stat. C0:
0,49 kN
Grenz-Drehzahl:
40.000 min<sup>-1</sup>
Gewicht:
3,0 g
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager innendurchmesser 5 mm, SBC, Rillenkugellager DIN625, ballbearing, Rillenkugellager DIN 625, MÄDLER Kugellager, ball bearing, Radial-Rillenkugellager DIN 625, Radialkugellager, DIN625, Kugellager Mädler, 6000, Radial-Kugellager, 608ZZ, Kugellager 6000, Radial-Rillenkugellager DIN625
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
624-2Z-SKF
ab € 4,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.