| |
|
| Artikel-Nr.: 183-62421832 Herst.-Nr.: 62421832 EAN/GTIN: 4067201286721 |
| | |
|
| | |
| Werkstoff: Stahlblech mit Auflage aus Sinterbronze. Gleitschicht aus PTFE mit optimierenden Zusätzen. Rückseite und Kanten mit Kupfer-Zinn-Schicht. Diese Anlaufscheiben sind Axial-Gleitlager und werden z.B. als Anlagefläche für gleitgelagerte Wellen verwendet. Sie sind sehr gut geeignet für Trockenlauf, Nasslauf mit Ö, l oder Fett, Dreh- oder Schwenkbewegungen, hohe Belastung, extreme Temperaturen. Bitte beachten Sie die Einbaumaße und das Einbaubeispiel auf der Katalogseite. Weitere Informationen: | | d1 +0,25: | 18 mm | d2 -0,25: | 32 mm | s-0,25: | 1,5 mm | d3 +0,4: | 2 mm | d4 ±0,125: | 25 mm | Gewicht: | 5,9 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: self lubricating, selbstschmierend, Anlaufscheiben, thrust washer |
| | |
| |