| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-62423862 Herst.-Nr.: 62423862 EAN/GTIN: 4067201286912 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Stahlblech mit Auflage aus Sinterbronze. Gleitschicht aus PTFE mit optimierenden Zusätzen. Rückseite und Kanten mit Kupfer-Zinn-Schicht. Diese Anlaufscheiben sind Axial-Gleitlager und werden z.B. als Anlagefläche für gleitgelagerte Wellen verwendet. Sie sind sehr gut geeignet für Trockenlauf, Nasslauf mit Ö, l oder Fett, Dreh- oder Schwenkbewegungen, hohe Belastung, extreme Temperaturen. Bitte beachten Sie die Einbaumaße und das Einbaubeispiel auf der Katalogseite. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | d1 +0,25: | 38 mm | d2 -0,25: | 62 mm | s-0,25: | 1,5 mm | d3 +0,4: | 4 mm | d4 ±0,125: | 50 mm | Gewicht: | 20,0 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Anlaufscheiben, self lubricating, selbstschmierend, thrust washer |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |