Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62440800 Klemmring Stahl breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62440800
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62440800
EAN/GTIN:
     4067201182115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geteilter Klemmring
Klemmring
geteilte klemmringe stahl
geteilter klemmring


Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schrauben Stahl 12.9.



Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als
Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache
Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN
912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm
-0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.



Vorteile Die schwarze Oxydschicht auf den Klemmringen aus Stahl
ist Teil der gesamten Leistungsfähigkeit. Sie verbessert die
Haltekräfte, vermindert effektiv Rutschen auf den Wellen, vermindert
Stick-Slip-Effekt und sorgt für die Einhaltung der Auslegung der
Schraubendrehmomente. Zusätzlich dient diese Oxydschicht als
Korrosionsschutz.

Weitere Informationen:
d1:
8+0,07 mm
d2:
18 mm
R:
21,3 mm
b:
20 mm
a:
6,0 mm
Schrauben:
M3x8 DIN 912
Anzugsmoment:
2,1 Nm
Gewicht:
24 g
Weitere Suchbegriffe: mädler geteilter klemmring, split collar, Geteilter Stellring Geteilte Stellringe, wide Klemmring double, collar
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,19*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
62410800
ab € 6,86*
Zubehör
Mädler
62499408
ab € 11,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.