Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62441600 Klemmring Stahl breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62441600
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62441600
EAN/GTIN:
     4067201182306
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geteilter Klemmring
Klemmring
geteilte klemmringe stahl
geteilter klemmring


Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schrauben Stahl 12.9.



Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als
Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache
Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN
912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm
-0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.



Vorteile Die schwarze Oxydschicht auf den Klemmringen aus Stahl
ist Teil der gesamten Leistungsfähigkeit. Sie verbessert die
Haltekräfte, vermindert effektiv Rutschen auf den Wellen, vermindert
Stick-Slip-Effekt und sorgt für die Einhaltung der Auslegung der
Schraubendrehmomente. Zusätzlich dient diese Oxydschicht als
Korrosionsschutz.

Weitere Informationen:
d1:
16+0,07 mm
d2:
34 mm
R:
38,5 mm
b:
29 mm
a:
12,0 mm
Schrauben:
M5x14 DIN 912
Anzugsmoment:
9,5 Nm
Gewicht:
126 g
Weitere Suchbegriffe: split collar, Geteilter Stellring Geteilte Stellringe, collar, wide Klemmring double
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,86*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
62411600
ab € 8,11*
Zubehör
Mädler
62499416
ab € 16,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.