Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62444000 Klemmring Stahl breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62444000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62444000
EAN/GTIN:
     4067201185765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geteilter Klemmring
Klemmring
geteilte klemmringe stahl
geteilter klemmring


Werkstoff: Stahl C45, brüniert. Schrauben Stahl 12.9.



Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als
Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache
Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN
912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm
-0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.



Vorteile Die schwarze Oxydschicht auf den Klemmringen aus Stahl
ist Teil der gesamten Leistungsfähigkeit. Sie verbessert die
Haltekräfte, vermindert effektiv Rutschen auf den Wellen, vermindert
Stick-Slip-Effekt und sorgt für die Einhaltung der Auslegung der
Schraubendrehmomente. Zusätzlich dient diese Oxydschicht als
Korrosionsschutz.

Weitere Informationen:
d1:
40+0,12 mm
d2:
60 mm
R:
65,0 mm
b:
33 mm
a:
25,0 mm
Schrauben:
M6x18 DIN 912
Anzugsmoment:
16 Nm
Gewicht:
326 g
Weitere Suchbegriffe: collar, wide Klemmring double, Geteilter Stellring Geteilte Stellringe, split collar
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
43
1
€ 10,00*
ab € 16,58*
€ 19,44*
9 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 19,16*
€ 35,01*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
62414000
ab € 14,75*
Zubehör
Mädler
62499440
ab € 34,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.