Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62499120 Klemmring Stahl breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62499120
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62499120
EAN/GTIN:
     4067201185796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geschlitzter Klemmring
Klemmring
geschlitzter klemmring mädler
geschlitzter klemmring

Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Schrauben Edelstahl A2-70.

Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN 912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm -0,25mm. Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Weitere Informationen:
d1:
20+0,07 mm
d2:
40 mm
R:
46,3 mm
b:
33 mm
a:
14,5 mm
Schrauben:
M6x16 DIN 912
Anzugsmoment:
9,6 Nm
Gewicht:
202 g
Weitere Suchbegriffe: Geschlitzter Stellring Geschlitzte Stellringe, collar Klemmring single split, stainless, slotted collar, wide, Edelstahl, rostfrei, 1.4305
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 20,21*
€ 23,10*
10 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 23,69*
€ 31,82*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
62412000
ab € 10,07*
Zubehör
Mädler
62499420
ab € 20,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.