Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62499430 Klemmring Stahl breit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62499430
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62499430
EAN/GTIN:
     4067201185758
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geteilter Klemmring
Klemmring
geteilter klemmring edelstahl
geteilter klemmring


Werkstoff: Edelstahl 1.4305 (V2A). Schrauben Edelstahl A2-70.



Merkmale: Beschädigen nicht die Welle, größere Haltekräfte als
Stellringe, gleichmäßige Verteilung der Klemmkräfte, einfache
Neujustierung, absolut präzise Bohrungen. Die Gewinde der Schrauben DIN
912 sind mit einer Polyamidschicht überzogen. Toleranz b: +0,08mm
-0,25mm . Temperaturbereich: -40°C bis +175°C.

Weitere Informationen:
d1:
30+0,12 mm
d2:
54 mm
R:
58,6 mm
b:
33 mm
a:
21,5 mm
Schrauben:
M6x18 DIN 912
Anzugsmoment:
9,6 Nm
Gewicht:
326 g
Weitere Suchbegriffe: mädler geteilter klemmring, collar Klemmring double split, rostfrei, stainless, wide, slotted collar, Edelstahl, Geteilter Stellring Geteilte Stellringe, 1.4305
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,05*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,34*
€ 40,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,27*
€ 39,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mädler
62443000
ab € 15,09*
Zubehör
Mädler
62499130
ab € 29,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.