Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62601200 Flanschlager UCF201 Bohrung 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62601200
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62601200
EAN/GTIN:
     4067201138501
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit

Werkstoff: Gehäuse aus Grauguss.

Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl.4-Loch-Ausführung. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschraubenbefestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden. Lieferung inkl. Schmiernippel.
Weitere Informationen:
Material:
Grauguss / Wälzlagerstahl
Oberfläche:
Lackiert (Gehäuse)
Typ:
UCF 201
Bohrung:
12 [mm]
[a]:
86 [mm]
[e]:
64 [mm]
[i]:
15 [mm]
[g]:
12 [mm]
[l]:
25,5 [mm]
[s]:
12 [mm]
[Zuc]:
33,3 [mm]
[nuc]:
12,7 [mm]
Lager-Tragzahl dyn. C:
9,9 [kN]
Lager-Tragzahl stat. C<sub>0</sub>:
6,2 [kN]
Gewicht:
0,62 [kg]
Weitere Suchbegriffe: flanschlager, UCF205, UCF212, UCF202, UCF216, UCF213, UCF204, UCF201, pillow block, UCF210, Kugelflanschlager, UCF203, UCF214, UCF209, UCF, UCF208, UCF215, UCF206, UCF207, Flanschkugellager, UCF211
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,94*
€ 10,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,50*
€ 7,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.