Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62605500 Flanschlager UCF211 Bohrung 55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62605500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62605500
EAN/GTIN:
     4067201242918
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit

Werkstoff: Gehäuse aus Grauguss.

Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl.4-Loch-Ausführung. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschraubenbefestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden. Lieferung inkl. Schmiernippel.
Weitere Informationen:
Typ:
UCF 211 Typ
Bohrung:
55 mm
a:
162 mm
e:
130 mm
i:
25 mm
g:
20 mm
l:
43,0 mm
s:
19 mm
Zuc:
58,4 mm
nuc:
22,2 mm
Lager-Tragzahl dyn. C:
33,4 kN
Lager-Tragzahl stat. C0:
29,2 kN
Gewicht:
3,08 kg
Weitere Suchbegriffe: flanschlager, UCF203, UCF204, UCF212, UCF201, UCF209, pillow block, UCF207, UCF213, UCF202, UCF205, UCF215, Flanschkugellager, Kugelflanschlager, UCF208, UCF211, UCF206, UCF214, UCF216, UCF, UCF210
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 250 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.