Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62606500 Flanschlager UCF213 Bohrung 65mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62606500
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62606500
EAN/GTIN:
     4067201238591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit

Werkstoff: Gehäuse aus Grauguss.

Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl.4-Loch-Ausführung. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschraubenbefestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden. Lieferung inkl. Schmiernippel.
Weitere Informationen:
Typ:
UCF 213 Typ
Bohrung:
65 mm
a:
187 mm
e:
149 mm
i:
30 mm
g:
22 mm
l:
50,0 mm
s:
19 mm
Zuc:
69,7 mm
nuc:
25,4 mm
Lager-Tragzahl dyn. C:
44,0 kN
Lager-Tragzahl stat. C0:
40,0 kN
Gewicht:
4,78 kg
Weitere Suchbegriffe: flanschlager, UCF201, Flanschkugellager, UCF207, UCF210, UCF209, UCF204, UCF214, Kugelflanschlager, UCF203, UCF205, UCF206, UCF202, UCF, UCF215, UCF211, UCF212, UCF208, pillow block, UCF216, UCF213
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,59*
€ 59,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,07*
€ 39,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,10*
€ 33,44
pro Stück
ab 250 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.