Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62613000 Flanschlager UCFL206 Bohrung 30mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62613000
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62613000
EAN/GTIN:
     4067201132059
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit

Werkstoff: Gehäuse aus Grauguss.

Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl.2-Loch-Ausführung. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschraubenbefestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden. Lieferung inkl. Schmiernippel.
Weitere Informationen:
Typ:
UCFL 206 Typ
Bohrung:
30 mm
a:
148 mm
b:
80 mm
e:
117,0 mm
i:
18 mm
g:
13 mm
l:
31,0 mm
s:
16 mm
Zuc:
40,2 mm
nuc:
15,9 mm
Lager-Tragzahl dyn. C:
15,1 kN
Lager-Tragzahl stat. C0:
10,0 kN
Gewicht:
0,90 kg
Weitere Suchbegriffe: flanschlagereinheit bohrungsdurchmesser 30, flanschlager, UCFL207, UCFL, UCFL204, Flanschkugellager, UCFL206, UCFL210, UCFL209, UCFL201, UCFL203, UCFL208, Kugelflanschlager, UCFL202, flange bearing, pillow block, UCFL205
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.