| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 183-62627000 Herst.-Nr.: 62627000 EAN/GTIN: 4067201289234 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Werkstoff: Gehäuse aus Grauguss. Lagereinsatz aus Wälzlagerstahl. 4-Loch-Ausführung, rund, mit Zentrieransatz. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen. Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden. Lieferung inkl. Schmiernippel. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Typ: | UCFC 214 Typ | Bohrung: | 70 mm | a: | 215 mm | p: | 177 mm | e: | 125,1 mm | s: | 19 mm | j: | 14 mm | k: | 18 mm | g: | 40 mm | f: | 150 h10 mm | Zuc: | 61,4 mm | nuc: | 30,2 mm | i: | 17 mm | Lager-Tragzahl dyn. C: | 46,8 kN | Lager-Tragzahl stat. C0: | 45,0 kN | Gewicht: | 6,90 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: flanschlager, UCFC207, UCFC218, UCFC212, UCFC208, UCFC211, pillow block, UCFC201, UCFC205, flange block, UCFC, UCFC216, UCFC206, UCFC210, UCFC203, Kugelflanschlager, UCFC209, UCFC204, UCFC214, UCFC213, UCFC215, UCFC217, UCFC202 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |