Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62656112 Flanschl. TUCFL 201 weiss Bohrung 12mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62656112
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62656112
EAN/GTIN:
     4067201209676
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit

Werkstoff: Gehäuse aus Thermoplast PBT, weiß. Lagereinsatz aus Edelstahl 1.4125 (X105CrMo17), gefettet mit Lebensmittelfett FM 222, mit Zulassung FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.
Die Gehäuselager sind besonders zum Einsatz in der Lebensmittel-, Getränke- und pharmazeutischen Industrie geeignet. Temperaturbereich: -20°C bis + 90°C (kurzzeitig +120°C).

2-Loch-Ausführung. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen.
Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden.
Lieferung inkl. Edelstahl-Schmiernippel.

Weitere Informationen:
Typ:
201 mm
Bohrung:
12 mm
a:
113 mm
b:
65 mm
e:
90 mm
i:
15,4 mm
g:
11,4 mm
l:
26,5 mm
s:
11 mm
Zuc:
33,7 mm
nuc:
12,7 mm
Gehäuse-Traglast vertikal:
8,5 kN
Gehäuse-Traglast horizontal:
11,8 kN
Gewicht:
0,26 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, kunststoffgehäuse, plastic, Edelstahl, Flanschkugellager, pillow block, rostfrei, TUCFL, stainless
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,78*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,72*
€ 16,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.