Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

62656125 Flanschl. TUCFL 205 weiss Bohrung 25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Photo
Photo
Masszeichnung
Artikel-Nr.:
     183-62656125
Hersteller:
     Mädler
Herst.-Nr.:
     62656125
EAN/GTIN:
     4067201203148
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit

Werkstoff: Gehäuse aus Thermoplast PBT, weiß. Lagereinsatz aus Edelstahl 1.4125 (X105CrMo17), gefettet mit Lebensmittelfett FM 222, mit Zulassung FDA, CIFA, KPF2K-20, NSF H1.
Die Gehäuselager sind besonders zum Einsatz in der Lebensmittel-, Getränke- und pharmazeutischen Industrie geeignet. Temperaturbereich: -20°C bis + 90°C (kurzzeitig +120°C).

2-Loch-Ausführung. Der Lagereinsatz kann im Gehäuse geschwenkt werden, um Fluchtungsfehler bei der Montage auszugleichen.
Die Welle wird mit 2 Stellschrauben befestigt. Das Lager ist für normale Betriebsverhältnisse lebensdauergeschmiert, kann aber nachgeschmiert werden.
Lieferung inkl. Edelstahl-Schmiernippel.

Weitere Informationen:
Typ:
205 mm
Bohrung:
25 mm
a:
131 mm
b:
69,5 mm
e:
99 mm
i:
17 mm
g:
13,5 mm
l:
29,1 mm
s:
11 mm
Zuc:
36,8 mm
nuc:
14,3 mm
Gehäuse-Traglast vertikal:
11,1 kN
Gehäuse-Traglast horizontal:
11,4 kN
Gewicht:
0,30 kg
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, flanschlager innendurchmesser 25 mm, kunststoffgehäuse, Flanschkugellager, stainless, pillow block, plastic, Edelstahl, TUCFL, rostfrei
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 183
203
1
€ 10,00*
ab € 18,14*
€ 25,94*
16 Tage
unbekannt
3
€ 4,90*
ab € 23,90*
€ 35,89*
Preise: Lager 183
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 183
Versand: Lager 183
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 10,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 183
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.